ハゼット
ハゼットの 物品棚/収納用品
ハゼットの 小物収納箱(パーツケース)
ハゼットの パーツケース
プラスチックツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40193955
品番
190L-3
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プラスチックタイプのツールボックス。内側にはパーツケースが付いており、小さいネジ等の収納にも便利。
付属品
パーツケース3個
トラスコ品番
439-2744
質量(kg)
3.37
外寸(mm)
270×550×250
内寸(mm)
40×505×225
材質
樹脂
色
ブルー
バックル
アルミ