曜日別特売
EFA25EL/21-R ネオボールZ A形 100ワットタイプ 東芝ライテック 40249851

ネオボールZ A形 100ワットタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40249851
品番
EFA25EL/21-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電球相似形状で根元付近も発光。
消費電力・発熱約1/4、寿命約6倍(2010年3月製メーカー白熱電球100W形LW100V90W比)

区分
j
全光束(Lm)
1520
色温度(K)
2800
下方光度(cd)
115
光源色
3波長形電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
種別
100W省電力形
全長(mm)
130
質量(g)
110
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
外径(Φmm)
65
定格消費電力(W)
21
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
A形
定格入力電流(A)
0.36
グローブ種別
ガラス乳白
省エネ基準達成率(%)
104
注意
※調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※リモコンのついた電球器具や回路には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示)には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※密閉形または密閉に近い器具には使用しないで下さい。(適合表示器具を除く)
※人感センサーのついた電球器具には不向きです。(適合表示器具を除く)
※電球とは光色、明るさが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40249851
2015-05-22
用途: 家庭の照明

電気屋さんでの半分くらいの価格で購入できました。

対象商品 : 40249842
2015-05-21
用途: 仕上げ作業
藤田産業株式会社 様

手元を明るくするので、仕上げなどの作業に最適。電球に比べ熱も少なく大変満足。

対象商品 : 40249842
2015-02-12
用途: 部屋
農・林・水産業

普通電球からの交換で購入しました。
とても明るくなり、消費電力も少なく寿命も長いみたいなので、コスパはとても良いですね。

対象商品 : 40249842
2015-03-10
用途: 消耗品なので交換しました。

普通に使えてますので、なんら問題ありませんでした。

対象商品 : 40249851
2013-12-22
用途: リビングの照明器具に4個

やはり蛍光灯といえども、年数が経つと切れないまでも暗くなっていました。
最近くらいと感じ100W相当のネオボールに換えた所、明るくなって目も楽になりました。
ホームセンターで買うよりも安上がりで気に入っています。

対象商品 : 40249851
2012-08-01
用途: 明かりに

100Wで小型で安価なのはこれくらいしかない。耐久時間は6000時間とやや短めではあるが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする