※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNC形コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着 注文コード40304076 品番BP-2.8CV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は結線方式など3種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心コンタクト)圧着、(外部コンタクト)圧着 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 圧着工具TC-35CA・P-741 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜3200MHz) 耐電圧(V/min)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする