BNC形コネクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40304128 品番 BNCC-LA-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 嵌合部形状プラグ・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)3以下 電圧定在波比1.2以下(DC〜3000MHz) 使用温度範囲(℃)-40〜+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周波数(GHz)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40304128
2026-03-19
用途:
防犯カメラ設置
前田興業株式会社 様 (サービス業)

L型のこの製品はとてもスペースをうまく活用することができるので、重宝しました。
品質も良く、屋外での使用にも耐えられるような気がします。

2023-01-08
用途:
防犯カメラ
その他業種

防犯カメラなどに接続するため量販店でも販売してほしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする