トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
F形コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40304173
品番
FP-5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
AC150
材質(コンタクト)/処理
(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500