トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
MMCX形コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40304225
品番
MMCX-J-SMT 50OHM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MMCX
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-55〜+155
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(0〜6GHz)
耐電圧(V/min)
DC500
使用周波数(GHz)
6