※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA形コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40304304 品番SMA-RA-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。

種類中継アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 使用温度範囲(℃)-65〜+165 定格電圧(V)AC500 材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜18GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする