※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
特性インピーダンス(Ω)50
ケーブル長(m)3
結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
注文コード40304575
品番SAP3W1.5DSQEHV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は特性インピーダンス・ケーブル長・結線方式など17種類から選べます
他の種類を見る
メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。