トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
測定用クイックアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304654
品番
NJ-NQJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類
アダプタ
嵌合部形状
ジャック・ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/3元めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜8GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
8