金沢車輌
金沢車輌の 掃除用具
金沢車輌の バケツ
カラーハンドル付バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40306894
品番
SAX30NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
容量(L)
30
色
グリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
137-2293
形状
角形
質量(kg)
2
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×332×320
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅配送不可商品