曜日別特売
pH用 フェノールフタレイン溶液 ノーブランド 40363696

フェノールフタレイン溶液

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード40363696品番pH用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
pH指示薬として。
コンクリート工事などの鉄筋コンクリートの中性化測定(コンクリートのアルカリ性が低下することで鉄筋の酸化が進み強度が低下)
濃度(%)0.04W/V名称フェノールフタレイン溶液
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40363705
2014-08-27
用途: 土壌の検査

他社の検査薬より安くて普通に使用できている。

2が参考にしています
対象商品 : 40363705
2014-04-12
用途: 路盤改良剤の混合状態検査

カビ取り洗浄剤のハンドスプレーを十分洗浄して 同液散布に使用。
もっと濃度を下げて(0.5% Al.solution)も問題なしと思われる。

対象商品 : 40363705
2014-03-25
用途: 土とコンクリートが均等に混ざっているかの為塗布する。

粉末フェノールとそれと混ぜる液体とセットでほしい。

対象商品 : 40363705
2014-02-21
用途: 試験用

よその同品よりかなり安くて助かります。

対象商品 : 40363687
2013-10-16
用途: コンクリートの中性化試験に使用

中性化の試験試薬として使用、安いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40363696
2013-05-27
用途: アルカリ反応

フェノールフタレイン試薬の濃度は通常1%ですが、この製品は0.04%で非常に薄い。値段は安いですが、薄めて使うことはできませんので、3000円~4000円の商品を買うよりは高くつきます。

1が参考にしています
対象商品 : 40363705
2013-10-23
用途: コンクリートの中性化判定
株式会社明光建商建設業・工事業

問題なし

対象商品 : 40363696
2013-09-03
用途: 商品開発
アーチビルサービス株式会社

試薬の一つとしてためし使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
フェノールフタレイン溶液 「pH用」と「滴定用」の違いは何でしょうか。
回答:
お問い合わせ頂きました【フェノールフタレイン溶液の違い】につきましてお調べ致しました。
 
どちらもpHを計る溶液ですが、「滴定用」はpH用より精度が高く
はっきりとした数値を出す場合に使われます。
 
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

1が参考にしています
2013-02-04

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする