新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの クッキング&テーブルウェア
SOTO アルミクッカーセットM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40639656
品番
SOD-510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
シングルバーなー「アミカス」とボンベがピッタリ収まるアルミ製クッカーセット。収納ケースつき。
材質
アルミニウム
用途
クッカー、鍋、調理器具、食器、キャンプ用品として。
セット内容
クッカー1000mL×1、クッカー500mL×1、収納袋
質量(kg)
クッカー小:0.08、クッカー大:0.12
直径×深さ(mm)
クッカー小:120×60、クッカー大:130×100
注意
※本品はクッカーセットです。アミカス本体、ボンベは付属しません。