※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグニッションコイル

(18件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40662494 品番 U5054
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。

適合メーカー日立 主な適合純正品番1N07-18-100 メーカーMAZDA 他社参考品番(日立)U08108-COIL ストックNo.48201
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42051258
2026-03-12
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNGK製を予防整備の為に交換しました。アイドリングが安定してレスポンスが良くなった。

2025-07-09
用途:
自動車の定期交換部品

NGK製なので安心して使えます。ノーブランド品より品質管理がしっかりしていると思います。

2025-02-17
用途:
パーツ交換
スペースプラン・アシスト 様 (建設業・工事業)

DIYにて交換しました。交換後の状況は、良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
42051258
2024-12-15
用途:
予防整備
製造業

愛車のスバルステラ走行距離が96,000kmになり、予防整備としてイグニッションコイルを交換しました。
値段の安いもの色々ありましたが、やはり信頼のNGK製にしました。当然ですが問題なく使用しています。
これで200,000kmまで安心かな。

1人が参考にしています
対象商品:
42051258
2024-07-18
用途:
機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一 様 (サービス業)

以前は盆用品を使っていましたが、イグニッションコイルとプラグが焼けていたので急遽交換(4マンキロ)弱と不信感もあり純正品で交換しました。不安もなく調子がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42051258
2024-06-24
用途:
車検前の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離8万5千キロの軽自動車に、コイルとプラグの同時交換。
出だしの加速がスムーズに、アイドリング音楽も静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42051258
2024-06-06
用途:
10万キロで交換
播磨ベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のNGKなので、次の20万キロまでは安心して乗れます。

2人が参考にしています
対象商品:
42051258
2023-11-01
用途:
タントのイグニッションコイルの交換

エンジンの調子が悪く、適合するかどうかわからなかったので、イグニッションコイルを一本交換した所良くなったので、もう二本交換する予定です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする