信頼のNGK製を予防整備の為に交換しました。アイドリングが安定してレスポンスが良くなった。
NGK製なので安心して使えます。ノーブランド品より品質管理がしっかりしていると思います。
DIYにて交換しました。交換後の状況は、良好です。
愛車のスバルステラ走行距離が96,000kmになり、予防整備としてイグニッションコイルを交換しました。
値段の安いもの色々ありましたが、やはり信頼のNGK製にしました。当然ですが問題なく使用しています。
これで200,000kmまで安心かな。
以前は盆用品を使っていましたが、イグニッションコイルとプラグが焼けていたので急遽交換(4マンキロ)弱と不信感もあり純正品で交換しました。不安もなく調子がいいです。
走行距離8万5千キロの軽自動車に、コイルとプラグの同時交換。
出だしの加速がスムーズに、アイドリング音楽も静かになりました。
安心のNGKなので、次の20万キロまでは安心して乗れます。
エンジンの調子が悪く、適合するかどうかわからなかったので、イグニッションコイルを一本交換した所良くなったので、もう二本交換する予定です。