プロケース(ハードケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40747964 品番PC120E
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

伸長可能なアルミニウム・トロリー、ボールベアリング付きのゴム車輪付きでスマートな移動。
書類入れ付き。
工具差しボード(ゴムタイプ)は取り外し可能です。
ハンドルはエルゴノミクスで滑りにくいです。
調節可能なショルダーストラップ付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×460×240 質量(kg)5.2 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)460
注意
※工具類は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする