HT 5/16-32UNEF   3(アゲ) ハンドタップ (U)  HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 40808381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (U) HT

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40808381
品番
HT 5/16-32UNEF 3(アゲ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径
UNEF 5/16-32
呼び
5/16-32UNEF
ねじの種類
UNEF
材質
高速度工具鋼(HSS)
先端
上
喰付き部の山数
1.5P
番手
#3
1インチ当たり山数
32
メーカー商品コード
TH2U05J1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40808381HT 5/16-32UNEF 3(アゲ)02244716HT P2 5/16-32UNEF 1.5PHT 5/16-32UNEF   3(アゲ) ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 02244716ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)1本
¥2,798
税込¥3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40808275
2017-05-11
用途: ラジコンエンジン補修
製造業

サクサク立てられて、あっという間に作業完了しました。安心して使えます。

対象商品 : 40808582
2013-12-06
用途: ネジ山修正

さくさく削れて使いやすかったです。素人の趣味に使用していますが、なかなか使う機会の無いサイズですので大事に取っておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする