仕様
ねじサイズ = #6-32
タイプ = スパイラルポイント
ねじ規格 = UNC
全体長さ = 50 mm
材質 = HSS
シャンク径 = 3.55 mm
シャンクタイプ = プレーン
UNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread