仕様
ドライブサイズ = 1/4 in
セットタイプ = Socket & Bit & Wrench Set
ドライブ種類 = 正方型
個数 = 39
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
RSソケット39個セット. 1/4インチのスクエアドライブソケット / ビットのセットは、スチール製の保管ケースに収納されています。. Sure Driveシステムを使用すれば、ソケットの平らな面を確実に把持し、高いトルクをかけてもソケットが潰れません。 鍛造クロムバナジウム鋼製、ソケットはサテンクロムメッキ仕上げ 45歯のスリムヘッド押ボタン式リリースラチェットで、8 °の最小円弧移動が可能