733-6757 RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRO 40908359

RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40908359品番733-6757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
厚さ = 3mm
幅 = 2m
密度 = 122kg/m3
裏面粘着 = Y
適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -40℃
燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF
ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする