RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40918186 品番799-8989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
チップ形状 = 円錐ベベル
併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごて
チップサイズ = 2 mm
チップシリーズ = AT
チップ角度 = 45°
RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2C
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする