RS Pro ドライバセット 7個 絶縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40923305 品番833-5941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
ドライバータイプ = 絶縁
個数 = 7
チップタイプ = プラス、マイナス
チップサイズ = PH1 mm, PH2 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm
刃の長さ = 6.5 mm、80 mm、100 mm、125 mm
ブレード材質 = クロム鋼
ハンドル材質 = 熱可塑性エラストマ
ブレード仕上げ = つや消しクロムめっき
RS 7ピースVDE絶縁ドライバ工具モジュール. 業務用のVDE 1000 Vドライバセットは、高品質スチール製で、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 通電中のシステム用のプラス / マイナスVDE絶縁ドライバ x 6 VDE 1000 V絶縁電圧テスター 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 100、4 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm VDE絶縁マイナスドライバ PH x 80、PH2 x100 mm VDE絶縁プラスドライバ VDE電圧テスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする