840-5541 RS Pro シリコンラバーシート 半透明 600mm x 600mm x 1.5mm RS PRO 40923506

RS Pro シリコンラバーシート 半透明 600mm x 600mm x 1.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40923506品番840-5541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,377
販売価格(税別)
13,070
仕様
カラー = 半透明
長さ = 600mm
厚さ = 1.5mm
幅 = 600mm
密度 = 1.2g/cm3
適合 = 飲食物との使用向けFDA及びWRAS認定
最高使用温度 = +230℃
最低使用温度 = -60℃
伸長 = 340%
米国食品医薬品局(FDA) 21 CFR 177-2600 WRAS (Water Regulations Advisory Service)認定、認定番号1310541 FAR 25/JAR 25/CS 25付録F、パート1の燃焼性要件 自動車規格PART 571FMVSS302. シリコンラバー. 商用半透明シリコンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 オゾン、酸化、紫外線、コロナ、放電、宇宙線、電離放射線、風化作用一般に対する良好な耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする