内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線注文コード40926604品番872-4561