曜日別特売
872-4656 RS Pro PVCケーブル UL1015 RS PRO 40926683

RS Pro PVCケーブル UL1015

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 2.4mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.76mmUL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線注文コード40926683品番872-4656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 紫
コアストランド = 17/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 2.4mm
長さ = 100m
ストランド数 = 17
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
断熱壁厚さ = 0.76mm
UL758、UL1581、RoHS. タグに「2.500 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合もあります。. RS UL1015フックアップワイヤ. UL1015フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用するよう設計されています。. 豊富なカラーバリエーション 長さ: 100 m 材質: PVC VW-1可燃性テスト より線スズめっき銅導線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする