内容量1リール(100m)仕様ワイヤのスタイル = UL1430コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1430UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581注文コード40927189品番873-9942