曜日別特売
873-9949 RS Pro PVCケーブル UL1430 RS PRO 40927207

RS Pro PVCケーブル UL1430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様シース色 = 緑コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1430UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581注文コード40927207品番873-9949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
シース色 = 緑
コアストランド = 11/0.16 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.4mm
長さ = 100m
ストランド数 = 11
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
スタンダード メット = UL1430
UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする