SPブッシング

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41086674 品番 SP1610×25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。

ブッシング品番1610 軸穴径(mm)25 寸法D(Φmm)57.13 寸法L(mm)25 質量(kg)0.32 セットスクリュー(呼び)W3/8,(本数)2 用途適合プーリーと軸の締め付けに。 トラスコ品番455-4621 材質ねずみ鋳鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39414916
2018-01-22
用途:
某大手品の代替

某大手品の代替として使用。半値近くなので少々心配だったが問題なく使用できています。
耐久性はこれからですが、どうこうなる部品ではないので大丈夫でしょう。

対象商品:
39414557
2017-08-19
用途:
機械製作

最初組付け方法に戸惑いましたが、慣れると簡単です。
機器への組付けや取り外しはしやすいけれど、価格が高いので、機械の試作などには良いかと思います。

対象商品:
39414742
2017-05-16
用途:
機械側にプーリー装着

押しネジやキー溝無しで固定出来、便利です。
同種の製品がNBK製もあり、価格はこちらの方が安価です。
価格が安価なためか、NBK製のものより加工が荒く、打痕もありました。
予算がある方はNBK製を選ぶ方が無難かと思います。
ラフな用途にはじゅうぶんかと思います。

対象商品:
39414697
2017-02-07
用途:
呼吸用高圧コンプレッサーのメンテナンスに使用
UWS kuni 様 (サービス業)

ブッシングとプーリーの在庫と管理がとても簡単に成り作業効率が上がってとても喜ばしい事です。

対象商品:
41086631
2015-10-26
用途:
モーターの仕様変更の為に購入。

プーリー自体は選択肢がなく、探すのに苦労しましたが。
モーターの換装も無事に終了し満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41086665
2017-09-29
用途:
モータープーリー
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

最初は汎用プーリー使用でしたが、うまくハマらずSPブッシングを見つけ
Vプーリーが多数ある事に気づき(エバオン内検索して)不要なプーリを購入したが、最後はばっちり完成した

対象商品:
39414672
2016-07-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

特に問題なし

対象商品:
39414672
2013-04-23
用途:
工作機械の部品(ブッシングプーリーの固定)

種類が豊富で広い範囲のシャフト径に対応し取り付け位置も自在なのでとても便利です。取り付けは六角レンチだけで簡単なのにしっかり固定されます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする