※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
EVN ブッシングプーリー SPB 236mm 溝数2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41087067
品番
SPB236-2
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
455-5015
質量(kg)
7.3
番号
(図面)10
適合ベルト
A、SPA
適合ブッシング
2517
データム径(mm)
236