RS Pro ドリルビットセット HSS-G 1 → 10 mm, 19個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41149913 品番213-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様
セットタイプ = ツイストドリルセット
最小サイズ = 1mm
最大サイズ = 10mm
材質 = HSS-G
個数 = 19
セット内容 = HSSドリルビット
DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする