ツイストドリルビット RS Pro 53 mm HSS 直径2.3mm プレーン シャンクサイズ2.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41150358 品番213-944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様
直径 = 2.3mm
タイプ = ジョバー
材質 = HSS
全体長さ = 53 mm
シャンクサイズ = 2.3mm
シャンクタイプ = プレーン
カット長さ = 27mm
ポイントアングル = 118°
HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする