RS Pro アーバー バイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41150559 品番215-978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
仕様
サポートホールソーサイズ = 32 → 152mm
直径 = 9.5mm
バイメタル = あり
RS Pro Bi-metal hole saws. Hardened cutting edge (6tpi alternate set) welded to a tough alloy steel body Bonded construction reduces possibility of shattering For use with ferrous and non ferrous metals, plastics and wood to a depth of 32 mm 14 to 30 mm dia saws require a 6.5 mm arbour 32 to 152 mm dia saws require a 9.5 mm arbour Arbours, pilot drills and core removal tools available separately

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする