ステップドリルビット RS Pro HSS 7 → 37mm, 11段 ドリル深さ5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41152625 品番232-513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
ステップ数 = 11
ドリル径 = 7 → 37mm
最大ドリル深さ = 5mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 7mm
最大ヘッドサイズ = 37mm
HSS Step Drills, De-burring. Multi-diameter cutters requiring no pilot hole to cut stainless steel, carbon steel, soft metals, plastic etc 3-flute cutting action provides accurate parallel holes in sheet material up to 3mm thick 3 mm increments

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする