RS Pro ドライバセット 7個 精密

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41154025 品番243-686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040
仕様
ドライバータイプ = 精密
個数 = 7
チップタイプ = Hexagon
チップサイズ = 六角: 0.6、0.7、1.3、1.5、2、2.5、3 mm
セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mm
刃の長さ = 60、60、60、60、60、100、100 mm
ブレード材質 = クロムスチール、クロムバナジウムスチール
段ボール箱に梱包。 最適な工具入れ袋については、品番< 647-053') 647-053/を参照. 精密ドライバセット. RS Pro精密ドライバは、エレクトロニクス産業に最適です。. 特長と利点 高品位クロムバナジウムスチール製のブレード 回転キャップにより、容易な回転と精密な調整が可能 トライローブ形状のハンドルにより、回転中に快適なグリップを実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする