RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 17 mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41174824 品番487-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
サイズ = 17 mm
特徴 = 組み合わせ
全体長さ = 233 mm
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする