D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41190046 品番 DAU-15PF-F0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

極数15 トラスコ品番417-7762 区分ピン側 コンタクト形状オス 形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)(AWG#18〜#22)2.7以下、(AGW#24〜#26)4.5以下、(AGW#28〜#30)6以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#18〜#30 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法圧着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41190125
2020-02-01
用途:
通信機器の接続

慣れない自分でも半田施工で20分位掛かる所、圧着施工だと10分位で出来る。
時間の短縮ができるが、専用工具はすごく高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする