曜日別特売
DDU-50PF-F0 D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 JAE(日本航空電子工業) 41190107

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
極数50
区分ピン側
内容量1個注文コード41190107品番DDU-50PF-F0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

極数50トラスコ品番417-8262区分ピン側コンタクト形状オス形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41190125
2020-02-01
用途: 通信機器の接続

慣れない自分でも半田施工で20分位掛かる所、圧着施工だと10分位で出来る。
時間の短縮ができるが、専用工具はすごく高いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする