D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41192654 品番 DB-25SR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

極数25極 区分ソケット 材質/仕上(コンタクト)銅合金/金メッキ、(インシュレータ)ガラス入りナイロン/UL94V-0、(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 芯数25 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
計測用
株式会社アドバンスパワー 様

他サイトで商品在庫無かったので助かりました。
次回も購入します。

対象商品:
41192627
2019-03-19
用途:
アンテナ工事

急遽現場対応で必要となり注文しました。
日本航空電子製でしたので問題の無いコネクタでした。
迅速に発送して頂き、助かりました。

対象商品:
41192645
2017-10-30
用途:
外部記憶装置のデーター転送用ケーブル
株式会社中島製作所 様

データー転送用ケーブルのコネクタがやせ細り、通信が上手くいかなくなったために更新用として利用。
ケーブルなどは全然使えているため、このようなパーツのみでの販売は非常に助かります。

対象商品:
41192627
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする