極数37極
区分ソケット
材質/仕上(コンタクト)銅合金/金メッキ、(インシュレータ)ガラス入りナイロン/UL94V-0、(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
芯数37
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け