平面木工用ドリルビット RS Pro 20mm クロームバナジウム鋼

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41216919 品番184-8099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
ビットサイズ = 20mm
全体長さ = 152.4 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
買わない方が良い代物(ドリルとは認めない)
有限会社 サンファームハラ 様 (農・林・水産業)

2本購入したが両方ともひどい代物。
ボール盤に咥えらせてみたが1本は2.2mm、もう一本は3.8mmの芯ブレ。
ドリル径に対して1〜2割ずれている。
ボール盤で使用すれば穴径がその分大きくなる。
これだけずれていると手持ちで使用しても振動が大きすぎドリルドライバが暴れる。
対処法は返品するかゴミとして捨てることが良い方法だと思う。

対象商品:
41216919
2026-02-03
用途:
木材への穴開け
有限会社 サンファームハラ 様 (農・林・水産業)

2本購入したが、どちらも芯が出ていない。ボール盤のチャックに咥えさせてみると、1本は9mm位ブレている。
もう1本は5mm位ブレる。
とてもではないがまともに使用出来る製品ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする