弓鋸刃 RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41217156 品番185-3675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
刃の長さ = 300 mm
幅 = 12.5mm
刃の厚さ = 0.63mm
インチあたりの歯数 = 24
材質 = バイメタル
RS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする