仕様
バックの材質 = PVC
幅 = 9mm
長さ = 30m
厚さ = 3mm
色 = グレー
PVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止
RoHS指令(10物質対応)対応