RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41220166 品番205-0940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
バックの材質 = PVC
幅 = 25mm
長さ = 15m
厚さ = 6mm
色 = グレー
接着材料 = アクリル
引張強度 = 64N/cm
フォーム密度 = 165 → 260kg/m3
最高動作温度 = +70℃
最低動作温度 = -30℃
グレー中密度PVCフォームシーリングテープ. グレー中密度PVCフォームシーリングテープは、金属と金属のシーリング、打ち抜き、そして防振ダンピング用途に最適です。. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 防振及びシーリング用途向けの高い内部強度を持つしっかりした中密度フォーム 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い 感圧性接着剤で適用が簡単 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 コンテナ、コンピュータ、電化製品、海事、自動車などの多岐に渡る用途に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする