仕様
ドライバータイプ = エンジニア
個数 = 18
チップタイプ = プラス, Pozidriv, マイナス先細, マイナス平行
セット内容 = Pozidriv: PZ1 x 100, Pozidriv: PZ2 x 125 mm
ブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル材質 = ポリプロピレン
RS Proドライバ18本セット. RS Proドライバ18本セットは、プロ又は愛好家向けに設計されたキットです。高品質を念頭に製造され、頑丈なクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利なジッパー付きウォレット入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 機械や汎用環境向けの人気サイズが入った18本セット ジッパー付きウォレット入り