ツイストドリルビット RS Pro 101 mm HSS 直径6.5mm プレーン シャンクサイズ6.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41266865 品番213-168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,215
販売価格(税別)
5,650
仕様
直径 = 6.5mm
タイプ = ジョバー
材質 = HSS
全体長さ = 101 mm
シャンクサイズ = 6.5mm
シャンクタイプ = プレーン
カット長さ = 63mm
ポイントアングル = 118°
DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする