ホールソーセット RS Pro バイメタル, 16 → 51 mm, 9個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41267389 品番216-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
個数 = 9
最大サイズ = 51mm
最小サイズ = 16mm
材質 = バイメタル
Polyethylene case. RS Pro 9 Piece Bi-Metal Hole Saw Kit. Professional bi-material electricians hole saw kit for use with power tools. Hardened teeth for a clean cut and longer tool life. 9 piece hole saw kit supplied in a foam filled carry case with cut outs Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする