RS Pro 横押し型トグルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41271625 品番254-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
仕様
タイプ = 横押し型トグルクランプ
ジョー開口 = 94°
ジョー深さ = 19mm
トグルクランプ. 水平及び垂直トグルアクションクランプのシリーズです。迅速かつ効果的なクランプ固定が必要となるプリント基板 / モジュールのテストジグ、量産、作業場での使用などにおいて、一時的にクランプ固定を行う場合に最適です。. 高い保持力が得られるとともに迅速な操作とリリースが可能なように設計されたクランプ 高さと全体的なリーチを調節可能な保持スピンドルが付属 スチール製とステンレススチール製の2タイプを用意(寸法は同一)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする