ねじタップ RS Pro M3, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41286413 品番455-902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ねじサイズ = M3
タイプ = スパイラルポイント
ピッチ = 0.5mm
ねじ規格 = メートル
全体長さ = 48 mm
材質 = HSS
シャンク径 = 3.15 mm
シャンクタイプ = プレーン
ISO HSS Metric (Coarse) Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする