曜日別特売
811-7465 RS Pro PVCケーブル UL1015 RS PRO 41318148

RS Pro PVCケーブル UL1015

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様ワイヤのスタイル = UL1015コアストランド = 10 / 0.254 mm断熱材 = PVC外径 = 2.56mm長さ = 100mストランド数 = 1許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.94 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +105 (AWM/Style 1015)℃タイプ = UL1015RoHS、UL. RS UL1015フックアップワイヤ、100 m. UL1015フックアップワイヤは、100 mリール単位で販売されています。 温度が+60 ℃以下のオイルに接する内部機器配線向けの汎用向けデザインです。. 単一構造 / 多重構造 スズめっき銅構造 PVC製ジャケット注文コード41318148品番811-7465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
ワイヤのスタイル = UL1015
コアストランド = 10 / 0.254 mm
断熱材 = PVC
外径 = 2.56mm
長さ = 100m
ストランド数 = 1
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.94 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG
導体材質 = 銅
最大使用温度 = +105 (AWM/Style 1015)℃
タイプ = UL1015
RoHS、UL. RS UL1015フックアップワイヤ、100 m. UL1015フックアップワイヤは、100 mリール単位で販売されています。 温度が+60 ℃以下のオイルに接する内部機器配線向けの汎用向けデザインです。. 単一構造 / 多重構造 スズめっき銅構造 PVC製ジャケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする