RS Pro 工具キット 10ピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41320275 品番833-5919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様
セットタイプ = 電気仕様
個数 = 10
RS 10ピース精密プライヤ / ドライバ工具モジュール. 業務用の高品質な精密プライヤ / ドライバセットは、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた設計のクイックターンキャップ付き精密ドライバ x 6 ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 防錆及び化学薬品保護に対応したステンレススチールピンセット 研磨仕上げの高品質電子部品用プライヤ(ビニール製ハンドルカバーで持ちやすさを実現) x 3 明るい赤色のフォームコンパートメントが使用されているため、小型部品や固定具をはっきり確認可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 110 mm楕円形ヘッド電子部品用カッター 120 mmショートニードルノーズ電子部品用プライヤ 140 mmロングニードルノーズ電子部品用プライヤ 115 mmステンレススチールピンセット 1.5 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.0 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.5 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ 3.0 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ PH00 x 60 mm電子部品用プラスドライバ PH0 x 60 mm電子部品用プラスドライバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする