内容量1リール(100m)仕様シース色 = 燈コアストランド = 7 / 0.254 mm断熱材 = PVC外径 = 1.6mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.254 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 1430フックアップワイヤUL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581注文コード41324229品番873-9983